Eriks

Kompaktdichtung ERS NBR/Gewebe 55x70 L=10,5

  • ERIKS:10018757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ ERS ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Dichtring aus NBR-Gewebe und einemStützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen

8,10 €/ Stückexkl. MwSt

9,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,10 €

-

10+

7,29 €

10.00%

25+

6,48 €

20.00%

50+

5,67 €

30.00%

100+

5,27 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ERS
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s