Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 99-0410 80x67,5 L=5,6 + o-ring

  • ERIKS:11217041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kolbendichtung aus PTFE/Graphit (0410) und einem NBR O-Ring. Maximaler Druck 160 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +150°C. Geeignet für Trockenlauf, Pneumatik und Niederdruck-Hydraulik.
Zur Liste hinzufügen

27,70 €/ Stückexkl. MwSt

32,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,70 €

-

10+

24,93 €

10.00%

25+

22,16 €

20.00%

50+

19,39 €

30.00%

100+

18,01 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0410
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s