Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 99-0410 22x16 L=2,85 + o-ring

  • ERIKS:11217027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kolbendichtung aus PTFE/Graphit (0410) und einem NBR O-Ring. Maximaler Druck 160 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +150°C. Geeignet für Trockenlauf, Pneumatik und Niederdruck-Hydraulik.
Zur Liste hinzufügen

8,55 €/ Stückexkl. MwSt

10,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,55 €

-

10+

7,70 €

10.00%

25+

6,84 €

20.00%

50+

5,99 €

30.00%

100+

5,56 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0410
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
160 bar
Max. Geschwindigkeit
5 m/s