Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 59-0820 190x169 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

81,40 €/ Stückexkl. MwSt

95,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

81,40 €

-

10+

73,26 €

10.00%

25+

65,12 €

20.00%

50+

56,98 €

30.00%

100+

52,91 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s