28,30 €/ Stückexkl. MwSt
33,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,30 € | - |
5+ | 22,64 € | 20.00% |
10+ | 18,40 € | 35.00% |
30+ | 14,15 € | 50.00% |
50+ | 12,74 € | 55.00% |
100+ | 11,32 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 0850 |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |