14,40 €/ Stückexkl. MwSt
16,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,40 € | - |
5+ | 11,52 € | 20.00% |
10+ | 9,36 € | 35.00% |
30+ | 7,20 € | 50.00% |
50+ | 6,48 € | 55.00% |
100+ | 5,76 € | 60.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 0850 |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 15 m/s |