Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 48-0850 180x164,9 L=6,3

  • ERIKS:10020191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

109,00 €/ Stückexkl. MwSt

127,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

109,00 €

-

5+

87,20 €

20.00%

10+

70,85 €

35.00%

30+

54,50 €

50.00%

50+

49,05 €

55.00%

100+

43,60 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0850
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s