Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 360x335,5 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

360,00 €/ Stückexkl. MwSt

421,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

360,00 €

-

10+

324,00 €

10.00%

25+

288,00 €

20.00%

50+

252,00 €

30.00%

100+

234,00 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s