Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 300x279 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

239,50 €/ Stückexkl. MwSt

280,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

239,50 €

-

10+

215,55 €

10.00%

25+

191,60 €

20.00%

50+

167,65 €

30.00%

100+

155,68 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s