Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 160x139 L=8,1

  • ERIKS:10020198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

159,00 €/ Stückexkl. MwSt

186,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

159,00 €

-

10+

143,10 €

10.00%

25+

127,20 €

20.00%

50+

111,30 €

30.00%

100+

103,35 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s