Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 48-0820 130x114,5 L= 6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216731
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0820 ist eine zweiteilige , doppelt wirkende Kolbendichtung , bestehend aus einem Profilring aus PTFE , sowie einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

92,30 €/ Stückexkl. MwSt

107,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

92,30 €

-

10+

83,07 €

10.00%

25+

73,84 €

20.00%

50+

64,61 €

30.00%

100+

60,00 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0820
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s