Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 70x85,1 L=6,3 +o-ring

  • ERIKS:11216608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

39,70 €/ Stückexkl. MwSt

46,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

39,70 €

-

10+

35,73 €

10.00%

25+

31,76 €

20.00%

50+

27,79 €

30.00%

100+

25,81 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0710
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s