Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 5x9,9 L=2,2 + o-ring

  • ERIKS:11216603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

38,30 €/ Stückexkl. MwSt

44,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,30 €

-

10+

34,47 €

10.00%

25+

30,64 €

20.00%

50+

26,81 €

30.00%

100+

24,90 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0710
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s