Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 40x55,1 L=6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216582
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

36,10 €/ Stückexkl. MwSt

42,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,10 €

-

10+

32,49 €

10.00%

25+

28,88 €

20.00%

50+

25,27 €

30.00%

100+

23,47 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0710
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s