Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 32x42,7 L=4,2 + o-ring

  • ERIKS:11216575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

22,50 €/ Stückexkl. MwSt

26,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,50 €

-

10+

20,25 €

10.00%

25+

18,00 €

20.00%

50+

15,75 €

30.00%

100+

14,63 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0710
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s