Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 175x190,1 L=6,3 +o-ring

  • ERIKS:11216545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

95,50 €/ Stückexkl. MwSt

111,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,50 €

-

10+

85,95 €

10.00%

25+

76,40 €

20.00%

50+

66,85 €

30.00%

100+

62,08 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0710
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s