Eriks

Kompaktdichtung Eriflon 39-0710 170x185,1 L=6,3

  • ERIKS:10020063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0710 ist eine zweiteilige , einfach wirkende Stangendichtung , bestehend aus einem Profflring aus PTFE-Compound und einem O-Ring als Vorspannelement.
Zur Liste hinzufügen

95,90 €/ Stückexkl. MwSt

112,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

95,90 €

-

5+

76,72 €

20.00%

10+

62,34 €

35.00%

30+

47,95 €

50.00%

50+

43,16 €

55.00%

100+

38,36 €

60.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
0710
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
15 m/s