Eriks

Kniestück kegelig mit Rohrzapfen M10x1 für Rohr Ø 6mm

  • ERIKS:13848026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kniestücke mit Rohrzapfen zur Montage in Senkungen nach DIN 3854 / DIN 2862. Rohrzapfen für Rohrverschraubung.

Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

34,61 €/ Stückexkl. MwSt

40,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Messing
Anschluss 1 Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
L3
22 mm
d3
8 mm
L1
30.8 mm
d1
6 mm
d2
M10x1
L2
21 mm