13,85 €/ Stückexkl. MwSt
16,20 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/2" |
Form | Winkel 90° |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |