Eriks

Knie 90° 40 bar Typ R222 in rfs, Innengewinde BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:12967946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

268,78 €/ Stückexkl. MwSt

314,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R222
Max. Betriebsdruck
40 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
90 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
2.1/2"
Form
Winkel 90°
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C