18,07 €/ Stückexkl. MwSt
21,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Typ | R222 |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/8" |
Form | Winkel 90° |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |