Eriks

Knie 90° 100 bar Typ R222 in rfs, Innengewinde BSPP 3/4"

  • ERIKS:12967944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,60 €/ Stückexkl. MwSt

42,82 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Typ
R222
Max. Betriebsdruck
100 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
90 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Winkel 90°
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C