Eriks

Klebesattel ABS Ungebohrt PN10 200mm

  • ERIKS:10048523
  • Hersteller:10048523
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Form
Kleb-Sattel
Material
ABS
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Anzahl Schalen
1
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Farbe
Grau
Befestigung am Rohr
Leim
Breite
80 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Mit Fräse
Nein
Ungebohrt
Ja