Eriks

Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 100mmx50m

  • ERIKS:12740576
  • Hersteller:4026359015263
Image 1
Aluminium-Klebeband

Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Schützen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre und Reflektorband einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

78,17 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

91,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
AF 080
Serie
AF 080
Breite
100 mm
Länge
50 m
Dicke
9 mm
Farbe
Aluminium