Eriks

Kettenradscheibe ASA80A-3 Z=40

  • ERIKS:14432412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

485,20 €/ Stückexkl. MwSt

567,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-3
Anzahl Zähne
40
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
323.73 mm
Außendurchmesser
335.3 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1