6,84 €/ Stückexkl. MwSt
8,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA80A-2 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA80A-2 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 55.7 mm |
Außendurchmesser | 64 mm |
Zahnbreite einfach | 14.6 mm |
Zahnbreite zweifach | 43.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |