Eriks

Kettenradscheibe ASA80A-2 Z=14

  • ERIKS:14432342
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,86 €/ Stückexkl. MwSt

36,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
14
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
114.15 mm
Außendurchmesser
125.7 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1