Eriks

Kettenradscheibe ASA80A-1 Z=38

  • ERIKS:14432270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,14 €/ Stückexkl. MwSt

119,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
38
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
230.69 mm
Außendurchmesser
239 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1