Eriks

Kettenradscheibe ASA80A-1 Z=23

  • ERIKS:14432261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

38,79 €/ Stückexkl. MwSt

45,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
139.9 mm
Außendurchmesser
148.2 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1