Eriks

Kettenradscheibe ASA60A-2 Z=10

  • ERIKS:14432331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,48 €/ Stückexkl. MwSt

9,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
10
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
61.4 mm
Außendurchmesser
70 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1