Eriks

Kettenradscheibe ASA60A-1 Z=48

  • ERIKS:14432243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

69,65 €/ Stückexkl. MwSt

81,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
48
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1