32,53 €/ Stückexkl. MwSt
38,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA60A-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA60A-1 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 230.69 mm |
Außendurchmesser | 239 mm |
Zahnbreite einfach | 11.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |