Eriks

Kettenradscheibe ASA50A-3 Z=42

  • ERIKS:14432388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

110,74 €/ Stückexkl. MwSt

129,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA50A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA50A-3
Anzahl Zähne
42
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1