Eriks

Kettenradscheibe ASA50A-2 Z=12

  • ERIKS:14432319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,17 €/ Stückexkl. MwSt

7,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
12
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
61.34 mm
Außendurchmesser
68.2 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1