Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-3 Z=48

  • ERIKS:14432379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,19 €/ Stückexkl. MwSt

90,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-3
Anzahl Zähne
48
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1