Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-3 Z=30

  • ERIKS:14432375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

29,57 €/ Stückexkl. MwSt

34,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-3
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-3
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
121.5 mm
Außendurchmesser
127.6 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1