Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-2 Z=45

  • ERIKS:14432313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,54 €/ Stückexkl. MwSt

47,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
45
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
182.06 mm
Außendurchmesser
189 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1