Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-2 Z=38

  • ERIKS:14432310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,99 €/ Stückexkl. MwSt

33,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
38
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
153.8 mm
Außendurchmesser
159.9 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1