Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-1 Z=33

  • ERIKS:14432211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,56 €/ Stückexkl. MwSt

13,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
33
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
133.6 mm
Außendurchmesser
139.7 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1