5,97 €/ Stückexkl. MwSt
6,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA40A-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA40A-1 |
Anzahl Zähne | 22 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 89.24 mm |
Außendurchmesser | 95.4 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |