Eriks

Kettenradscheibe ASA40A-1 Z=13

  • ERIKS:14432205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,37 €/ Stückexkl. MwSt

3,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
53.06 mm
Außendurchmesser
59.2 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1