Eriks

Kettenradscheibe ASA35A-2 Z=30

  • ERIKS:14432301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,42 €/ Stückexkl. MwSt

11,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
30
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
91.12 mm
Außendurchmesser
94.8 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1