Eriks

Kettenradscheibe ASA35A-1 Z=22

  • ERIKS:14432183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA35A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA35A-1
Anzahl Zähne
22
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
66.93 mm
Außendurchmesser
70.6 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1