Eriks

Kettenradscheibe ASA25A-1 Z=9

  • ERIKS:14430389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,95 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
9
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Lochkreis
18.56 mm
Außendurchmesser
20.2 mm
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1