Eriks

Kettenradscheibe ASA25A-1 Z=52

  • ERIKS:14430424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,09 €/ Stückexkl. MwSt

11,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
52
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1