Eriks

Kettenradscheibe ASA25A-1 Z=30

  • ERIKS:14430409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,41 €/ Stückexkl. MwSt

7,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
30
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Lochkreis
60.75 mm
Außendurchmesser
62.7 mm
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1