4,04 €/ Stückexkl. MwSt
4,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA25A-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Typ | ASA25A-1 |
Anzahl Zähne | 19 |
Teilung | 6.35 mm |
Teilung | 1/4 in |
Lochkreis | 38.58 mm |
Außendurchmesser | 40.5 mm |
Zahnbreite einfach | 2.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |