Eriks

Kettenradscheibe ASA120A-2 Z=25

  • ERIKS:14432369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

310,28 €/ Stückexkl. MwSt

363,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-2
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
304 mm
Außendurchmesser
319 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1