Eriks

Kettenradscheibe ASA120A-1 Z=76

  • ERIKS:14432300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

876,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.026,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
76
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1