Eriks

Kettenradscheibe ASA120A-1 Z=45

  • ERIKS:14432298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

337,43 €/ Stückexkl. MwSt

394,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1